BUSSMANN TCP-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , Diameter: 26mm , Sikringsstørrelse / gruppe: TCP , Høyde: 2.77mm , Avbruddsvurdering: 50A ved 250Vac , Mfr. Serie: TCP , Monteringsstil: Stud , Produkttype: SMD-sikringer , Oppsigelsestype: Bolt , Bredde: 2.77mm
StilModellKroppsstilKarakterSakLengdeemballasjeMotstandSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
TR2 / TCP1.25-R
-1.25AOverflatemontert sikring10.29mmKlipp tape90 milli-ohm250 VAC10NOK
B
TR2 / TCP2-R
-2AOverflatemontert sikring10.29mmKlipp tape, musespol, spole75 MOhms250 VAC10NOK
A
TR2 / TCP500-R
-500mAsikringer10.29mmKlipp tape530 MOhms250 VAC10NOK
A
TCP100A
Rundt blad100ASikring58mm--660-690 VAC758NOK
C
TCP80A
Sikringer med runde kniver80Asikringer58mm--660 VAC til 690 VAC758NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?