ACORN TDF-24 moppvask, marmor, uten kran, gulv | AF6JMX 19RU55

ACORN TDF-24 Mop Vask, marmor, uten kran, gulv

På lager
Vare: AF6JMX Modell: TDF-24Kryssreferanse: 19RU55

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMop vask
Tilbake SplashNei
Body MaterialPrecast Terrazzo Bestående av marmorflis støpt i Portland Cement
Skåledybde4"
Skålstørrelse20 x 20 x 4D
FARGEPalomino Tan
Avløpsåpning3.5
Total høyde12 "
Total lengde24
Samlet bredde24
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode6810990080

Produktdetaljer:

    • Brukes primært for å forhindre smerten ved å løfte tunge bøtter med skittent vann
    • Prefabrikert terrazzokonstruksjon i ett stykke bestående av marmorflis støpt i portlandsement, gir en trykkstyrke på minst 3000 PSI
    • Integrert avløp leveres med en avtagbar gittersil i rustfritt stål, 3 tommers tilkoblingsrør og buktede hjørner for å gi positiv drenering
    • Glatt og forseglet overflate for moppvasken for holdbarhet

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket tilbehør følger med ACORN TDF-24 moppvask?

A. Den inkluderer en 36 tommers slange, en mopphenger, veggbeskyttere i rustfritt stål og flensflenser.

Sp. Hva er Terrazzo?

A. Terrazzo er et gulvmateriale som består av en blanding av glass, marmor eller andre dekorative tilslag kombinert i enten epoksy eller sementmatrise, som deretter slipes og poleres for jevn gulvfinish.

Q. Hva er levetiden til et Terrazzo-gulv?

A. Terrazzo vil nesten vare mellom 40 og 100 år, eller enda lenger hvis den tas godt vare på.

Produktvarianter

ProduktModellSkåledybdeSkålstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ACORN TCR-28 Mopp Vask Marmor Uten Kran Gulv | AF6JMW 19RU54 TCR-284"24 x 24 x 4D12 "28288 486 NOK
ACORN TDF-24-SSC Moppvask marmor uten krangulv | AF6JMY 19RU56 TDF-24-SSC4"20 x 20 x 4D12 "24249 004 NOK
ACORN TDF-32-SSC Moppvask marmor uten krangulv | AF6JMZ 19RU57 TDF-32-SSC4"28 x 28 x 4D12 "323210 903 NOK
ACORN TDF-36 Mopp Vask Marmor Uten Krangulv | AF6JNA 19RU58 TDF-364"32 x 32 x 4D12 "363610 758 NOK
ACORN TNC-24 Mopp Vask Marmor Uten Krangulv | AF6JNB 19RU59 TNC-244"20 x 20 x 4D12 "24247 649 NOK
ACORN TRH-242410 Moppvask marmor uten krangulv | AF6JNC 19RU60 TRH-2424108"20 x 20 x 8D10 "24244 190 NOK
ACORN TSH-24 Mopp Vask Marmor Uten Kran Gulv | AF6JND 19RU61 TSH-2410 "20 x 20 x 10D12 "24246 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN TDF-24 Mop Vask, marmor, uten kran, gulv
7 124 NOK / enhet