KERN AND SOHN Plattformvekter i SFB-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, Hj, tJ, kg, lb, oz
StilModelllinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
SFB 10K1HIP
+/-0.001 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
B
SFB 20K2HIP
+/-0.002 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
C
SFB 50K5HIP
+/-0.005 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
D
SFB 50K5LHIP
+/-0.005 kg105mm400 mm x 300400 x 300 x 105 mm300 mm400mm11 095 NOK
E
SFB 50K-3XL
+/-0.01 kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm13 124 NOK
F
SFB 100K10HIP
+/-0.02 kg110mm400 mm x 300400 x 300 x 110 mm300 mm400mm11 907 NOK
G
SFB 100K-2XL
+/-0.02 kg142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm19 348 NOK

Plattformvekter i SFB-serien

Kern og Sohn SFB-seriens plattformvekter er veieenheter designet med en stor, flat plattform for å romme store eller tunge gjenstander for måling. Disse vektene brukes i industrielle, kommersielle og landbruksmiljøer for veiing av ulike typer varer, produkter og materialer. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og strukturell stivhet. Disse plattformvektene har dessuten lukkede skjermer i rustfritt stål for enkle avlesninger. De er utstyrt med skjermbelysning for belysning til leseskjerm under dårlige lysforhold. Disse plattformvektene fungerer ved temperaturer opp til 40 grader C og kommer i overflatebredder på 300, 400, 500 og 650 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?