KERN AND SOHN SFB 100K10HIP industriell vekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8LZN

KERN AND SOHN SFB 100K10HIP industriell vekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LZN Modell: SFB 100K10HIP

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.02 kg
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde110mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet10g
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
reproduserbarhet0.01Kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Veiekapasitet100kg
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 110 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.11
Skipets høyde (cm)21.4
Skipets lengde (cm)93.2
Skipets bredde (cm)55.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN AND SOHN SFB 100K-2XL industrivekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8LZU SFB 100K-2XL+/-0.02 kg142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm19 348 NOK
KERN AND SOHN SFB 10K1HIP Industrivekt, rustfritt stål, 10 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8LZW SFB 10K1HIP+/-0.001 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
KERN AND SOHN SFB 20K2HIP industriell vekt, rustfritt stål, 20 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8LZY SFB 20K2HIP+/-0.002 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K-3XL industrivekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01 kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm13 124 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K5HIP industriell vekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP Industrivekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005 kg105mm400 mm x 300400 x 300 x 105 mm300 mm400mm11 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SFB 100K10HIP industriell vekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
11 907 NOK / enhet