KERN AND SOHN SFB 10K1HIP Industrivekt, rustfritt stål, 10 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8LZW

KERN AND SOHN SFB 10K1HIP industriell vekt, rustfritt stål, 10 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LZW Modell: SFB 10K1HIP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
CoatingSilisiumbelagt
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.001 kg
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde105mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 240
reproduserbarhet0.001Kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Veiekapasitet10kg
Veieplattformens dimensjoner300 x 240 x 105 mm
Veier overflatedybde240 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.78
Skipets høyde (cm)22.5
Skipets lengde (cm)41.5
Skipets bredde (cm)69.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN AND SOHN SFB 100K10HIP industriell vekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8LZN SFB 100K10HIP+/-0.02 kg110mm400 mm x 300400 x 300 x 110 mm300 mm400mm11 907 NOK
KERN AND SOHN SFB 100K-2XL industrivekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8LZU SFB 100K-2XL+/-0.02 kg142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm19 348 NOK
KERN AND SOHN SFB 20K2HIP industriell vekt, rustfritt stål, 20 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8LZY SFB 20K2HIP+/-0.002 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K-3XL industrivekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01 kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm13 124 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K5HIP industriell vekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP Industrivekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005 kg105mm400 mm x 300400 x 300 x 105 mm300 mm400mm11 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SFB 10K1HIP industriell vekt, rustfritt stål, 10 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
11 501 NOK / enhet