DAYTON Varmeapparat innebygd termostat


filtre
Farge: Nordlige hvite , Bli ferdig: Pulverlakk , Husdybde: 3.75 " , Hushøyde: 18.25 " , Husbredde: 14 5 / 16 " , Hz: 60 , Monteringstype: Innfelt eller overflate , Fase: 1 , Spenning: 240/277
StilModellForsterker ACBtuHWattsPris (eks. mva)
A
3UF61
12.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 20006 264 NOK
A
3UF63
15.0/17.212,287/16,3823600/48006 225 NOK

Varmeapparat innebygd termostat

Dayton innfelte elektriske veggvarmere er installert i veggåpninger for å gi varme uten å oppta mye plass. De har tvungne luftsystemer som består av et varmeelement som varmer opp luften. De har også en vifte som tvinger den varme luften inn i rommet som skal varmes opp. Disse varmeovnene har innebygd termostat som registrerer temperaturendringer for å regulere temperaturen i et lukket område.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?