DAYTON 3UF61 Varmevegg innebygd termostat 240/277 | AG6QCZ

DAYTON 3UF61 Varmevegg innebygd termostat 240/277

På lager
Vare: AG6QCZ Modell: 3UF61

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige112 Grader F
Forsterker AC12.5 / 6.3, 14.5 / 7.2
BtuH10236 / 5118, 13650 / 6824
FARGENordlige hvite
FinishPulverlakk
Grilldybde1-1 / 2 "
Grillhøyde19-1 / 4 "
GrillmaterialeTungt stål
Grillbredde15-3 / 4 "
VarmetypeKommersiell / industriell
Husdybde3.75 "
Husets høyde18.25 "
Husets bredde14 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning240/277
Veggåpningsdybde3-7-8 "
Veggåpningshøyde18-1 / 4 "
Veggåpningsbredde14-5 / 8 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7875
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHWattsPris
DAYTON 3UF63 Varmevegg innebygd termostat | AG6QDB 3UF6315.0/17.212,287/16,3823600/48006 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UF61 Varmevegg innebygd termostat 240/277
6 264 NOK / enhet