KERN AND SOHN SFB 100K-2XL industrivekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8LZU

KERN AND SOHN SFB 100K-2XL industrivekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LZU Modell: SFB 100K-2XL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.02 kg
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde142 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet10g
Rektangulær veieoverflatestørrelse650 mm x 500
reproduserbarhet0.01Kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Veiekapasitet100kg
Veieplattformens dimensjoner650 x 500 x 142 mm
Veier overflatedybde500mm
Veiende overflate bredde650 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.3
Skipets høyde (cm)25
Skipets lengde (cm)67.5
Skipets bredde (cm)104.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN AND SOHN SFB 100K10HIP industriell vekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8LZN SFB 100K10HIP+/-0.02 kg110mm400 mm x 300400 x 300 x 110 mm300 mm400mm11 907 NOK
KERN AND SOHN SFB 10K1HIP Industrivekt, rustfritt stål, 10 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8LZW SFB 10K1HIP+/-0.001 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
KERN AND SOHN SFB 20K2HIP industriell vekt, rustfritt stål, 20 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8LZY SFB 20K2HIP+/-0.002 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K-3XL industrivekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01 kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm13 124 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K5HIP industriell vekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005 kg105mm300 mm x 240300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm11 501 NOK
KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP Industrivekt, rustfritt stål, 50 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005 kg105mm400 mm x 300400 x 300 x 105 mm300 mm400mm11 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SFB 100K-2XL industrivekt, rustfritt stål, 100 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
19 348 NOK / enhet