KERN AND SOHN CPE-serien tellevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 315 x 355 x 110 mm , Hushøyde: 110 mm , Huslengde: 355 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 230 mm x 300 , Oppgjørstid: 2 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 300 mm , Veieoverflatebredde: 230 mm
StilModelllinearitetlesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterVeiekapasitetPris (eks. mva)
A
CPE 15K-3
+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, kg15kg2 886 NOK
B
CPE 6K-3
+/- 0.8 g0.2g100mg1gg6000g2 886 NOK
C
CPE 30K-3
+/- 3 g1g500mg5gKg30000g2 886 NOK

CPE-serien tellevekter

Kern & Sohn CPE-seriens tellevekter er designet for å telle de små delene eller gjenstandene nøyaktig og deretter beregne totalen basert på den kjente vekten til hver gjenstand. Disse batteridrevne benkevektene er lette i design, og tillater enkel bruk og portabilitet på flere steder, for eksempel produksjon, lager eller frakt. De har tre skjermer for å vise vekt, referansevekt og totalt antall stykker samtidig. Disse enhetene bruker videre en sjekkveieteknikk som innebærer å veie gjenstander og sammenligne vekt med et forhåndsdefinert mål eller toleranseområde. Hvis en gjenstand faller innenfor et beregnet område, kan systemet gi et optisk signal (som en grønn LED) eller et akustisk signal (et pip eller en lyd) for å indikere brukeren. Denne funksjonen er generelt anvendelig for porsjonering, dosering og sortering, der varer må oppfylle spesifikke vektkriterier. De er videre integrert med et RS-232-grensesnitt for å koble en skriver med systemet for forskjellige applikasjoner som å generere etiketter for produkter eller emballasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?