KERN OG SOHN CPE 30K-3 Tellebalanse, 30000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CJ7ADG

KERN AND SOHN CPE 30K-3 tellebalanse, 30000g Maks. Vekt, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ADG Modell: CPE 30K-3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Saksbredde315mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon315 x 355 x 110 mm
Husets høyde110 mm
Husets lengde355 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse230 mm x 300
reproduserbarhet1g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)500mg
Minste delvekt for styktelling (normal)5g
EnheterKg
Veiekapasitet30000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde230 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3
Skipets høyde (cm)19.5
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CPE 15K-3 Tellebalanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CJ7ADF CPE 15K-3+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, kg15kg2 886 NOK
KERN OG SOHN CPE 6K-3 Tellebalanse, 6000g Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CJ7ADH CPE 6K-3+/- 0.8 g0.2g100mg1gg6000g2 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CPE 30K-3 tellebalanse, 30000g Maks. Vekt, 1g Lesbarhet
2 886 NOK / enhet