KERN OG SOHN CPE 6K-3 Tellebalanse, 6000g Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CJ7ADH

KERN AND SOHN CPE 6K-3 tellebalanse, 6000g Maks. Vekt, 0.2g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ADH Modell: CPE 6K-3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Saksbredde315mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon315 x 355 x 110 mm
Husets høyde110 mm
Husets lengde355 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.8 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse230 mm x 300
reproduserbarhet0.2g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
Enheterg
Veiekapasitet6000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde230 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3
Skipets høyde (cm)19.5
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CPE 15K-3 Tellebalanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CJ7ADF CPE 15K-3+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, kg15kg2 886 NOK
KERN OG SOHN CPE 30K-3 Tellebalanse, 30000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CJ7ADG CPE 30K-3+/- 3 g1g500mg5gKg30000g2 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CPE 6K-3 tellebalanse, 6000g Maks. Vekt, 0.2g Lesbarhet
2 886 NOK / enhet