Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC WST71 Work Support Gjenget fjær Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3

ENERPAC WST71 Arbeidsstøtte Gjenget fjær Avansert 1650 Lb

På lager
Vare: AE6TEE Modell: WST71Kryssreferanse: 5UWZ3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
6 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstøtte
Dimensjon A3.51 "
Dimensjon B3.13 "
Dimensjon C11.03 "
Dimensjon D13/8"-18 UNEF
Dimensjon D11.72 "
Dimensjon E0.591 "
Dimensjon F0.51 "
Dimensjon KM10 x 1.5
Dimensjon L0.18 "
Dimensjon M1.34 "
Dimensjon N0.51 "
Dimensjon W1.65 "
MaterialeStål, bronse
Maks. Oljestrøm40 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Støttestyrke1650 lbs.
Min. Driftstrykk700 psi
MonteringstypeGjenget kropp
Oljekapasitet0.04 cu. i.
Stempelkontakt vårkraft utvidet2 lbs.
Stempelkontakt Fjærkraft tilbaketrekking5.8 lbs.
Stroke0.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Støttekraft (1650 lb.)
    • Oljeportstørrelse (# 2 SAE)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon EDimensjon ADimensjon BDimensjon FDimensjon H1Dimensjon H2Dimensjon MDimensjon U1Pris
ENERPAC WFM71 Work Support Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 107 NOK
ENERPAC WSM71 Arbeidsstøttemanifoldfjær Avansert 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-5 909 NOK
ENERPAC WFT71 Work Support Gjenget Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 026 NOK
ENERPAC WFL111 Arbeidsstøtteflensvæske Avansert 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "5 804 NOK
ENERPAC WSL111 Arbeidsstøtte Flensfjær Avansert 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 434 NOK
ENERPAC WFL221 Arbeidsstøtteflensvæske Avansert 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "10 611 NOK
ENERPAC WSL221 Arbeidsstøtte Flensfjær Avansert 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "10 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WST71 Arbeidsstøtte Gjenget fjær Avansert 1650 Lb
6 679 NOK / enhet