VESTIL Servicevogner i SCA-serien


filtre
Caster Dia .: 4" , hjulmateriale: Form på gummi , hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Rammemateriale: Aluminum , Fremre hjulmateriale: Form på gummi , Bredde på hjul foran: 2" Inkluderer: 330 lbs. Kapasitet per hylle , Innendørs utendørs: innendørs , Leppehøyde: 2" , Vektgrense: 660 lbs. , Materiale: Aluminum , Antall hjul: 4 , Bakre hjulmateriale: Form på gummi , Bredde på hjul bak: 2" , Hyllekapasitet: 330 lbs.
StilModellHøydeLengdeAntall hylleHylleklareringHyllehøydeHyllebreddeBreddePris (eks. mva)
A
SCA2-2236
40.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "6 613 NOK
B
SCA2-2840
40.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "7 201 NOK
C
SCA2-2848
40.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "8 216 NOK
D
SCA3-2236
41.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "7 901 NOK
E
SCA3-2840
41.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "8 919 NOK
F
SCA3-2848
41.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "9 936 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?