VESTIL SCA3-2840 servicevogn i aluminium med tre hyller, 660 lb. Kapasitet, sølv | AG7YKM

VESTIL SCA3-2840 Servicevogn i aluminium med tre hyller, 660 lb. Kapasitet, sølv

På lager
Vare: AG7YKM Modell: SCA3-2840

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet660 lbs.
Caster Dia.4"
HjullåsNei
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(4) 4x2 "
Hjulbredde2"
FARGESølv
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulForm på gummi
Bredde på hjul foran2"
Høyde41.75 "
Inkluderer330 lbs. Kapasitet per hylle
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde42.31 "
Leppehøyde2"
Belastningshett. per hylle330 lbs.
Lastekapasitet660 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hylle3
Antall hjul4
Antall hyller3
Total høyde41.875 "
Total lengde42.25 "
Samlet bredde27.875 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakForm på gummi
Bredde på hjul bak2"
Hyllekapasitet330 lbs.
Hylleklarering15 "
Hyllehøyde41.75
Hyllelengde40.06 "
Hyllebredde27.69 "
Høyde på øverste hylle41 3 / 4 "
Bredde27.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)106.36
Skipets lengde (cm)107.32
Skipets bredde (cm)70.8
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeAntall hylleHylleklareringHyllehøydeHyllebreddeBreddePris
VESTIL SCA2-2236 Servicevogn i aluminium med to hyller, 660 Lb. Kapasitet, sølv | AG7YKH SCA2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "6 613 NOK
VESTIL SCA2-2840 servicevogn i aluminium med to hyller, 660 lb. Kapasitet, sølv | AG7YKJ SCA2-284040.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "7 201 NOK
VESTIL SCA2-2848 Servicevogn i aluminium med to hyller, 660 Lb. Kapasitet, sølv | AG7YKK SCA2-284840.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "8 216 NOK
VESTIL SCA3-2236 Servicevogn i aluminium med tre hyller, 660 Lb. Kapasitet, sølv | AG7YKL SCA3-223641.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "7 901 NOK
VESTIL SCA3-2848 Servicevogn i aluminium med tre hyller, 660 Lb. Kapasitet, sølv | AG7YKN SCA3-284841.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "9 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCA3-2840 Servicevogn i aluminium med tre hyller, 660 lb. Kapasitet, sølv
8 919 NOK / enhet