Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4 Barriereterminalblokk, høy barriere, 600V, 30A, 12 posisjoner

På lager
Vare: BD4BKQ Model: TB200HB-12L1L2QC4
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde0.56 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde6"
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB200HB
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger12 Posisjon
Antall rader2 rad
Tonehøyde0.437in
PlatingTin
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde1.12 "
Wire Gauge22 AWG til 12 AWG
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN TB200HB-12SP Barriereterminalblokk, høy barriere, 600V, 30A, 12 posisjoner | BC8VUQ TB200HB-12SP6"144NOK
BUSSMANN TB200HB-26 Barrier Terminal Block, High Barrier, 600V, 30A, 26 Position | BC9BNE TB200HB-261.01ft.196NOK
BUSSMANN TB200HB-08QC20 Barriereterminalblokk, høy barriere, 600V, 30A, 8 posisjoner | BC9NFR TB200HB-08QC204.25 "118NOK
BUSSMANN TB200HB-14 barriereterminalblokk, høy barriere, 600V, 30A, 14 posisjoner | BD3HBN TB200HB-146.87 "105NOK
BUSSMANN TB200HB-08SS Barriereterminalblokk, høy barriere, 600V, 30A, 8 posisjoner | BD3JEV TB200HB-08SS4.25 "89NOK
BUSSMANN TB200HB-08QC3 Barriereterminalblokk, høy barriere, 600V, 30A, 8 posisjoner | BD4VXC TB200HB-08QC34.25 "91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4 Barriereterminalblokk, høy barriere, 600V, 30A, 12 posisjoner
184NOK / enhet