Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK NV2FG26XSG Cfl-armatur med AC2ZEB og AC2ZDZ | AF3ADZ 7A145

KILLARK NV2FG26XSG Cfl Armatur Med AC2ZEB Og AC2ZDZ

På lager
Vare: AF3ADZ Modell: NV2FG26XSGKryssreferanse: 7A145

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt lysrør
Omgivelsestemp. Område-40 Grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt26
Høyde3 5 / 16 "
HusfinishGrå
Housing Material30% glassfylt termohærdet polyester
LampebetegnelseGX24-Q-3
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
Lampetypefluorescent
Lampe watt26
Lengde4 9 / 16 "
MonteringTak
Spenning120-277
Bredde4 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattLengdeMonteringBreddePris
KILLARK NV2FG18 Kompakt lysrør Gx24q2 | AC2ZDV 2PDG2 NV2FG18183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 301 NOK
KILLARK NV2FG26 Kompakt lysrør Gx24q3 | AC2ZDW 2PDG3 NV2FG26263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 849 NOK
KILLARK NV2FG32 Kompakt lysrør Gx24q3 | AC2ZDX 2PDG4 NV2FG32323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 911 NOK
KILLARK NV2FG42 Kompakt lysrør Gx24q3 | AC2ZDY 2PDG5 NV2FG42423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 927 NOK
KILLARK NV2FG26ASG Cfl-armatur med AC2ZEB og AF9JQW | AF3ACU 7A0X3 NV2FG26ASG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Anheng4 9 / 16 "5 271 NOK
KILLARK NV2FG42ASG Cfl-armatur med AC2ZEB og AF9JQW | AF3ACW 7A0X5 NV2FG42ASG423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 "Anheng4 9 / 16 "5 349 NOK
KILLARK NV2FG32XSG Cfl-armatur med AC2ZEB og AC2ZDZ | AF3AEA 7A146 NV2FG32XSG323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK NV2FG26XSG Cfl Armatur Med AC2ZEB Og AC2ZDZ
5 437 NOK / enhet