MAIN FILTER INC. MF0607245 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CG3PBY

HOVEDFILTER INC. MF0607245 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde

Vare: CG3PBY Modell: MF0607245
327NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse157 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde6.77 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0065954 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFD S620T100 MF006595411.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer684NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0182875 Hydraulikkfilter, trådnett, 100 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF7MAN 300825 MF018287510.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---794NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306710 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF8BEA MF03067105.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---1 397 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431333 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 100 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CG2ABE XH04283 MF04313338.74 "1.811 "2.913 "1.496 "2.913 "---619NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431480 Hydraulikkfilter, trådnett, 100 mikron, tetning, 3.62 tommers høyde | CG2ACX XH04381 MF04314803.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "-435 PSI68 kvm Tommer505NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431650 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 10.74 tommers høyde | CG2AEE XH04493 MF043165010.74 "2.48 "4.016 "-4.016 "---1 476 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432491 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 100 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CG2AXD XH04716 MF043249111.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer684NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0607245 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde
327NOK / enhet