Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000508001 Pakningsring 8 tommer metallgul | AB3JUN 1TVB1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508001 Tetningsring 8 tommers metall gul

På lager
Vare: AB3JUN Modell: C000508001Kryssref: 1TVB1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral såret metallpakning
FARGEGul med grått bånd
Inne i Dia.9.187 "
MaterialeMetallforsterket
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.11 "
Temp. Område-320 til 950 F.
Tykkelse11 / 64 "
typenANSI-klasse 150 lb. flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8484200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0108 Pakningsring 8 tommer Ptfe Hvit | AB3JRW 1TUW7 37045-0108-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi1 192 NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1108 Pakningsring 8 tommer Ptfe Hvit | AB3JTF 1TUX7 37045-1108-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi2 258 NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0108 Pakningsring 8 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTQ 1TUY7 37555-0108-100 til 800 F.Grå8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi185NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Pakningsring 8 tommer syntetisk fiber blå | AB3JUA 1TUZ7 37760-0108-40 til 400 F.Blå Og Off White8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi278NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000508003 Pakningsring 8 tommer metallgul | AB3JVB 1TVC4 C000508003-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508001 Tetningsring 8 tommers metall gul
313NOK / enhet