MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 100 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 100 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 100 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0168679
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-404NOK
RFQ
B
MF0591444
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-418NOK
RFQ
B
MF0886011
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-418NOK
RFQ
A
MF0591416
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-404NOK
RFQ
A
MF0582523
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-404NOK
RFQ
B
MF0168734
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-418NOK
RFQ
B
MF0037976
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-418NOK
RFQ
B
MF0592078
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-418NOK
RFQ
A
MF0358413
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-404NOK
RFQ
B
MF0612791
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-418NOK
RFQ
A
MF0612728
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-404NOK
RFQ
C
MF0366791
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-641NOK
RFQ
C
MF0396727
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-641NOK
RFQ
C
MF0610582
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-641NOK
RFQ
C
MF0343303
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-641NOK
RFQ
C
MF0586427
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-641NOK
RFQ
C
MF0357906
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-641NOK
RFQ
D
MF0007708
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-641NOK
RFQ
D
MF0357928
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-641NOK
RFQ
D
MF0178875
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-641NOK
RFQ
D
MF0875422
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-641NOK
RFQ
E
MF0875490
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-833NOK
RFQ
E
MF0007714
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-833NOK
RFQ
E
MF0178934
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-833NOK
RFQ
E
MF0357967
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-833NOK
RFQ
D
MF0396739
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-641NOK
RFQ
D
MF0506094
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-641NOK
RFQ
D
MF0875421
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-641NOK
RFQ
E
MF0875489
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-833NOK
RFQ
E
MF0396792
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-833NOK
RFQ
F
MF0358025
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 kvm Tommer10.82 "-1 307 NOK
RFQ
G
MF0396853
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 kvm Tommer7.63 "-928NOK
RFQ
G
MF0343428
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 kvm Tommer7.63 "-928NOK
RFQ
G
MF0587170
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 kvm Tommer7.63 "-928NOK
RFQ
G
MF0179002
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 kvm Tommer7.63 "-928NOK
RFQ
G
MF0367064
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 kvm Tommer7.63 "-928NOK
RFQ
G
MF0358010
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 kvm Tommer7.63 "-928NOK
RFQ
F
MF0610959
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 kvm Tommer10.82 "-1 307 NOK
RFQ
F
MF0396885
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 kvm Tommer10.82 "-1 307 NOK
RFQ
G
MF0610901
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 kvm Tommer7.63 "-928NOK
RFQ
F
MF0343456
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 kvm Tommer10.82 "-1 307 NOK
RFQ
H
MF0356300
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "1 060 NOK
RFQ
H
MF0834396
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "1 060 NOK
RFQ
H
MF0591345
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "1 060 NOK
RFQ
H
MF0612467
4.016 "2.37 "4.016 "---9.21 "2.37 "1 060 NOK
RFQ
H
MF0034497
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "1 060 NOK
RFQ
H
MF0885781
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "1 060 NOK
RFQ
H
MF0356298
4.016 "2.37 "4.016 "---9.21 "2.37 "1 060 NOK
RFQ
I
MF0343501
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1526 kvm Tommer16.22 "-2 305 NOK
RFQ
I
MF0396951
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1526 kvm Tommer16.22 "-2 305 NOK
RFQ
I
MF0358068
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 kvm Tommer16.22-2 305 NOK
RFQ
I
MF0367242
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 kvm Tommer16.22-2 305 NOK
RFQ
I
MF0611076
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 kvm Tommer16.22-2 305 NOK
RFQ
J
MF0358075
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 kvm Tommer14.29 "-2 628 NOK
RFQ
J
MF0396961
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 kvm Tommer14.29 "-2 628 NOK
RFQ
J
MF0179084
4.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI929 kvm Tommer14.29-2 628 NOK
RFQ
J
MF0007732
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 kvm Tommer14.29 "-2 628 NOK
RFQ
K
MF0355602
5.079 "2.791 "5.079 "-145 PSI1114 kvm Tommer15.742.791 "2 608 NOK
RFQ
K
MF0271919
5.079 "2.791 "5.079 "145145 PSI1114 kvm Tommer15.74 "2.791 "2 608 NOK
RFQ
K
MF0591714
5.079 "2.791 "5.079 "145145 PSI1114 kvm Tommer15.74 "2.791 "2 608 NOK
RFQ
K
MF0619440
5.079 "2.791 "5.079 "-145 PSI1114 kvm Tommer15.742.791 "2 608 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?