EATON G-serien støpt kasse effektbryter utløsningsenheter, JT-ramme


Eaton G Series MCCB-utløserenheter brukes sammen med JT-ramme-MCCB-er for å beskytte elektriske systemer og utstyr mot overstrøm eller kortslutningsfeil.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
JT3175FA
20 206 NOK
RFQ
B
JT2125FA
11 960 NOK
RFQ
B
JT2200FA
11 960 NOK
RFQ
A
JT3080AA
26 079 NOK
RFQ
A
JT3125AA
26 079 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har to/tre poler for forbedret beskyttelse mot strømoverbelastning.
  • Disse turenhetene har JT-rammer for forbedret pålitelighet.

Standarder og godkjenninger

  • IEC
  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse turenhetene?

  • Før du starter noen vedlikeholdsaktivitet, sørg for at strømbryteren er i av-posisjon og at strømkilden er frakoblet.
  • Inspiser turenheten regelmessig for tegn på skade, som sprekker, fliser eller misfarging. Hvis det oppdages skader, skift ut overlastningsenheten umiddelbart.
  • Rengjør trippenheten regelmessig for å fjerne støv eller rusk som kan ha samlet seg på den. Bruk en myk børste eller trykkluft for å rengjøre enheten, pass på at du ikke skader noen av komponentene.
  • Kontroller kalibreringen av trippenheten regelmessig for å sikre at den fungerer innenfor produsentens spesifikasjoner. Dette kan gjøres ved hjelp av et spesialisert testverktøy eller ved å konsultere produsentens dokumentasjon.
  • Inspiser ledninger og koblinger til overstrømsenheten regelmessig for å sikre at de er sikre og fri for korrosjon.

Hvordan installerer jeg Eaton G Series MCCB trippenheter?

  • Sørg for at strømforsyningen til MCCB er frakoblet og at bryteren er i av-posisjon.
  • Fjern dekselet på MCCB-en for å få tilgang til trippenheten.
  • Fjern forsiktig den gamle utløserenheten ved å koble fra ledningene og løsne eventuelle festeskruer eller klips.
  • Installer den nye trippenheten ved å justere den med monteringsbrakettene og feste den på plass med festeskruer eller klips.
  • Koble overstrømsenheten til de riktige terminalene på MCCB, følg produsentens instruksjoner og bruk riktig verktøy.
  • Kontroller at utløserenheten er sikkert og riktig installert ved å utføre en visuell inspeksjon av tilkoblingene og ledningene.
  • Sett på plass dekselet til MCCB og fest det på plass.
  • Gjenopprett strømforsyningen til MCCB og test utløserenheten for å sikre at den fungerer som den skal.
  • Til slutt, hold en oversikt over installasjonen og eventuelle justeringer som er gjort på turenheten for fremtidig referanse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?