HOVEDFILTER INC. MF0357906 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF8MQD

HOVEDFILTER INC. MF0357906 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde

Vare: CF8MQD Modell: MF0357906
641NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.874 "
Bunn OD2.028 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse165 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.71 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD2.028 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0007708 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.66 tommers høyde | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-641NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007714 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF6RLK MF00077142.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-833NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007732 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 14.29 tommers høyde | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 kvm Tommer14.29 "-2 628 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008489 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 kvm Tommer19.01 "-3 304 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034497 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 9.21 tommers høyde | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "1 060 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037976 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.78 tommers høyde | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-418NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0168679 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 2.48 tommers høyde | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-404NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0357906 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde
641NOK / enhet