Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D KAL36100 effektbryter, gjennomføring, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC @ 480V | AG8QWW

SQUARE D KAL36100 effektbryter, gjennomføring, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC@480V

På lager
Vare: AG8QWW Modell: KAL36100
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
37 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering25kAIC @ 480V
amps100A
RammetypeKAL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.754
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)19.05

Produktdetaljer:

    • Square D KAL36100 er en termisk-magnetisk støpt kretsbryter som bruker bi-metaller og elektromagnetiske enheter for å gi beskyttelse mot overstrøm.
    • Denne UL-listede og CSA-sertifiserte Square D-kretsbryteren har en K-ramme, gjennomføringstilkobling, strømstyrke på 100 A, spenningsklassifisering på 600 VAC og maksimal avbruddsstrøm på 25 kAIC ved 480 V.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D KAL26100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26250 Strømbryter Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V23 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D KAL36100 effektbryter, gjennomføring, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC@480V
37 545 NOK / enhet