Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 760LB-SS-4MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 4mm | AD6YTH 4CMY3

HAM-LET 760LB-SS-4MM bakhylse 316 rustfritt stål Let-lok 4mm

På lager
Vare: AD6YTH Modell: 760LB-SS-4MMKryssreferanse: 4CMY3
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbake Ferrule
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R)
Maks. Press5500 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.76
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 760LB-SS-6MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm | AD6YTJ 4CMY4 760LB-SS-6MM4100 til 10,300 psi6mm48NOK
HAM-LET 760LB-SS-8MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm | AD6YTK 4CMY5 760LB-SS-8MM4100 til 8100 psi8mm59NOK
HAM-LET 760LB-SS-10MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm | AD6YTL 4CMY6 760LB-SS-10MM3350 til 6550 psi10mm61NOK
HAM-LET 760LB-SS-12MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm | AD6YTM 4CMY7 760LB-SS-12MM2650 til 6750 psi12mm83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 760LB-SS-4MM bakhylse 316 rustfritt stål Let-lok 4mm
77NOK / enhet