Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 23Y181 Vibrator Elektrisk 115vac Force 143.3 Lb. | AB7QBH

DAYTON 23Y181 Vibrator Elektrisk 115vac Force 143.3 Lb.

På lager
Vare: AB7QBH Modell: 23Y181
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
4 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps0.5
Beholderens vektkapasitet1433 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig
KabinettIP 66
EndeklokkematerialeStål
TvingMekanisk justerbar
Force Force143.3 lb.
Housing MaterialAluminum
HP0.068
Maks. Temp.100 grader C
MonteringsplateNei
Total høyde3.125 "
Total lengde6.375 "
Samlet bredde4 5 / 16 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed3600 vpm
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8479899895
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeampsdBAFaseSpenningKabinettHPMaks. Temp.Pris
DAYTON 1DYL3 elektrisk vibrator 3-fase kraft 130 Lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 Grader F3 510 NOK
DAYTON 1DYL4 elektrisk vibrator 3-fase kraft 243 Lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 Grader F3 931 NOK
DAYTON 1DYL5 elektrisk vibrator 3-fase kraft 417 lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 Grader F4 680 NOK
DAYTON 1DYL6 elektrisk vibrator 3-fase kraft 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 Grader F5 918 NOK
DAYTON 1DYL7 elektrisk vibrator 3-fase kraft 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 Grader F15 637 NOK
DAYTON 1DYL8 elektrisk vibrator 3-fase kraft 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 Grader F10 563 NOK
DAYTON 1DYL9 elektrisk vibrator 3-fase kraft 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 Grader F10 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23Y181 Vibrator Elektrisk 115vac Force 143.3 Lb.
4 243 NOK / enhet