PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 ventil 4-veis 3/4 tomme Npt | AD7ZGT 4HL32

PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Ventil 4-veis 3/4 tommer Npt

På lager
Vare: AD7ZGT Modell: RD532GCCGAA5A4B1Kryssref: 4HL32

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Justerbar PSI-rekkevidde1500-3000
Flytekapasitet25 GPM
Høyde3.25 "
Innløp / utløp NPT3/4 tommer
Lengde10 15 / 16 "
Maks. Press3000 psi
NPT-port1/2 tommer
Avlastningsventilområde1500 til 3000 PSI
typenMonoblokk
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.33
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Senter (Tandem)
    • Spoleaksjon (nr. 1: fjærsenter til nøytral og fjerde posisjon. Nr. 4 og nr. 2: fjærsenter til nøytral)
    • Spoler (3)
    • Veier (4)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressBreddePris
PRINCE LS3000-1 ventil 4-veis 3/4 tommer Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"3 167 NOK
PRINCE RD512AA5A4B1 ventil 3-veis 3/4 tommer Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "4 158 NOK
PRINCE RD522GCGA5A4B1 ventil 4-veis 3/4 tommer Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "6 323 NOK
PRINCE RD2555T4ESA1 ventil 4-veis 1/2 tomme Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "2 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Ventil 4-veis 3/4 tommer Npt
10 138 NOK / enhet