Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE LS3000-1 ventil 4-veis 3/4 tommer Npt | AA8TYZ 1A967

PRINCE LS3000-1 ventil 4-veis 3/4 tommer Npt

På lager
Vare: AA8TYZ Modell: LS3000-1Kryssreferanse: 1A967
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
3 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Justerbar PSI-rekkevidde1000-2750
Flytekapasitet25 GPM
Høyde2 15 / 16 "
Innløp / utløp NPT3/4 tommer
Lengde12.5 "
Maks. Press2750 PSI
NPT-port1/2 tommer
Avlastningsventilområde1000 til 2750 PSI
typenMonoblokk
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.65
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Senter (Tandem)
    • Snelleaksjon (fjærsenter til nøytral)
    • Spoler (1)
    • Veier (4)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressBreddePris
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 ventil 4-veis 3/4 tomme Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "10 138 NOK
PRINCE RD512AA5A4B1 ventil 3-veis 3/4 tommer Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "4 158 NOK
PRINCE RD522GCGA5A4B1 ventil 4-veis 3/4 tommer Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "6 323 NOK
PRINCE RD2555T4ESA1 ventil 4-veis 1/2 tomme Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "2 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE LS3000-1 ventil 4-veis 3/4 tommer Npt
3 167 NOK / enhet