KLEIN TOOLS Isolert diagonal kutter


filtre
Maks. Kjeveåpning: 7 / 8 " , Ikke gnist: Nei , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Spenningsvurdering: 1000V
StilModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTips BreddeHåndtakstypeSakKjeve LengdePris (eks. mva)
A
D230-4C
4.25 "NikkelbåndtrådBlåJa1 / 32 "dyppetIsolerte diagonale kuttere1 / 2 "719NOK
B
D240-6
6.125 "5 AWG / kobber, myk, hard og pianotrådRød / GulNei15 / 32 "ergonomiskIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "797NOK
C
D220-7
7 11 / 16 "Kutter kobberledninger som brukes i de fleste elektriske applikasjonerRødNei-dyppetIsolerte diagonale kuttere1"595NOK
D
D227-7C
7 11 / 16 "Skjærer presist sprøytestøpesprøyter, porter og annen plastRødJa-dyppetIsolerte diagonale kuttere1"1 019 NOK
E
D220-7-INS
7 11 / 16 "-Bright OrangeNei-Høydielektrisk hvitt indre lag, flammehemmende slagfast ytre lagIsolerte diagonale kuttere1"1 306 NOK
F
D228-7
7.125 "13 / 16 "RødNei-dyppetIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "570NOK
G
D228-8
8 1 / 16 "-RødNei-dyppetESD-isolerte diagonale kuttere13 / 16 "577NOK
H
D248-8-INS
8"-Bright OrangeNei-Høydielektrisk hvitt indre lag, flammehemmende slagfast ytre lagIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "1 140 NOK
I
D228-8-INS
8"-Bright OrangeNei-Høydielektrisk hvitt indre lag, flammehemmende slagfast ytre lagIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "1 111 NOK
J
D244-5C
8"4 AWG / kobber, myk hard og pianotrådRød / GulNei15 / 32 "ergonomiskIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "769NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?