Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE RD2555T4ESA1 ventil 4-veis 1/2 tomme Npt | AF2PVP 6X844

PRINCE RD2555T4ESA1 Ventil 4-veis 1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AF2PVP Modell: RD2555T4ESA1Kryssreferanse: 6X844

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Justerbar PSI-rekkevidde1000-2750
Flytekapasitet16 GPM
Høyde3.375 "
Innløp / utløp NPT1/2 tommer
Lengde8"
Maks. Press3000 psi
NPT-port1/2 tommer
Avlastningsventilområde1000 til 2750 PSI
typenMonoblokk
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4775
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Senter (Tandem)
    • Snelleaksjon (fjærsenter til nøytral)
    • Spoler (1)
    • Veier (4)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressBreddePris
PRINCE LS3000-1 ventil 4-veis 3/4 tommer Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"3 167 NOK
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 ventil 4-veis 3/4 tomme Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "10 138 NOK
PRINCE RD512AA5A4B1 ventil 3-veis 3/4 tommer Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "4 158 NOK
PRINCE RD522GCGA5A4B1 ventil 4-veis 3/4 tommer Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "6 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RD2555T4ESA1 Ventil 4-veis 1/2 tomme Npt
2 926 NOK / enhet