CHIEF 2P80 Hydraulisk retningsventil 2 spole | AD6MQH 46C515

CHIEF 2P80 Hydraulisk retningsventil 2 spole

På lager
Vare: AD6MQH Modell: 2P80Kryssreferanse: 46C515

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Justerbar PSI-rekkevidde1500 til 3625
Flytekapasitet21 GPM
Høyde3.5 "
Innløp / utløp NPTSAE # 10 / SAE # 12 In.
Lengde9.5 "
Maks. Press3625 psi
NPT-portSAE # 10 In.
Avlastningsventilområde1500 til 3625 PSI
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.53
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481200010
OpprinnelseslandBG

Produktdetaljer:

    • Senter (Tandem)
    • Spoleaksjon (manuell)
    • Spoler (2)
    • Veier (4)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsetypenPris
CHIEF C273446 Hydraulisk retningsventil | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--3 977 NOK
CHIEF 2P40A1A1 Hydraulisk retningsventil 4 veier 2 spoler | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-joystick5 463 NOK
CHIEF 3P40 Hydraulisk retningsventil 4 veier 3 spoler | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-spaken5 485 NOK
CHIEF 4P40 Hydraulisk retningsventil 4 veier 4 spoler | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-spaken6 934 NOK
CHIEF DO3S-2C-12D-35 retningsventil DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid operert3 437 NOK
CHIEF D03S-2C-115A-35 Retningsventil DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid operert3 701 NOK
CHIEF D05S-2C-12D-35 retningsventil DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid operert5 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF 2P80 Hydraulisk retningsventil 2 spole
5 144 NOK / enhet