Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHIEF 2P40A1A1 Hydraulisk retningsventil 4 veier 2 spoler | AH4UVF 35LP24

CHIEF 2P40A1A1 Hydraulisk retningsventil 4 veier 2 spoler

På lager
Vare: AH4UVF Modell: 2P40A1A1Kryssreferanse: 35LP24

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Flytekapasitet10
Høyde2-23/64
Innløp / utløp NPTSAE # 10
Lengde7.5 "
Maks. Press3625
NPT-portSAE # 8
Avlastningsventilområde1500 til 3625
typenjoystick

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8465
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)27.18
OpprinnelseslandBG

Produktdetaljer:

    • Måter: 4
    • Senter: Tandem
    • Spoler: 2
    • Spoleaksjon: 3 posisjon til senter

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsetypenPris
CHIEF 2P80 Hydraulisk retningsventil 2 spole | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--5 144 NOK
CHIEF C273446 Hydraulisk retningsventil | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--3 977 NOK
CHIEF 3P40 Hydraulisk retningsventil 4 veier 3 spoler | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-spaken5 485 NOK
CHIEF 4P40 Hydraulisk retningsventil 4 veier 4 spoler | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-spaken6 934 NOK
CHIEF DO3S-2C-12D-35 retningsventil DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid operert3 437 NOK
CHIEF D03S-2C-115A-35 Retningsventil DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid operert3 701 NOK
CHIEF D05S-2C-12D-35 retningsventil DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid operert5 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF 2P40A1A1 Hydraulisk retningsventil 4 veier 2 spoler
5 463 NOK / enhet