MAUDLIN PRODUCTS Slids Shim C-4 x 4 tommer


filtre
Boltestørrelse: 7 / 8 " , Lengde: 4" , Størrelse: C , spordybde: 2.75 " , Type: Med Tab
StilModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessSlotbreddeTemperTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
MSC001-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "708NOK
A
MSC002-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "605NOK
A
MSC015-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "886NOK
A
MSC003-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.076mm+/- 0.0002 "665NOK
A
MSC020-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.508mm+/- 0.0005 "759NOK
A
MSC050-10
300-serien rustfritt stål-B80-901.25 "glødet1.27mm+/- 0.0010 "864NOK
A
MSC100-5
300-serien rustfritt stål-B80-901.25 "glødet2.54mm+/- 0.0020 "732NOK
A
MSC005-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "605NOK
A
MSC125-5
300-serien rustfritt stål-B80-901.25 "glødet3.175mm+/- 0.0003 "966NOK
A
MSC075-10
300-serien rustfritt stål-B80-901.25 "glødet1.905mm+/- 0.0020 "1 174 NOK
A
MSC025-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.635mm+/- 0.0008 "1 016 NOK
A
MSC010-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "648NOK
A
MSC004-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "605NOK
B
MSC009-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 1 / 4 "-0.009 "-636NOK
RFQ
B
MSC031-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 1 / 4 "-0.031 "-1 211 NOK
RFQ
B
MSC007-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 1 / 4 "-0.007 "-636NOK
RFQ
B
MSC012-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 1 / 4 "-0.012 "-636NOK
RFQ
B
MSC008-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 1 / 4 "-0.008 "-636NOK
RFQ
B
MSC006-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 1 / 4 "-0.006 "-636NOK
RFQ
B
MSC062-10
302 / 304 rustfritt stål10 stk.-1 1 / 4 "-0.062 "-832NOK
RFQ
C
MSC-250-SS
304 rustfritt stål--1 / 4 "-1 / 4 "-550NOK
RFQ
D
MSC-100-SS
304 rustfritt stål--1"-1"-1 446 NOK
RFQ
E
MSC-750-SS
304 rustfritt stål--3 / 4 "-3 / 4 "-1 253 NOK
RFQ
F
MSC-625-SS
304 rustfritt stål--5 / 8 "-5 / 8 "-1 014 NOK
RFQ
G
MSC-500-SS
304 rustfritt stål--1 / 2 "-1 / 2 "-791NOK
RFQ
H
MSC-375-SS
304 rustfritt stål--3 / 8 "-3 / 8 "-756NOK
RFQ
I
MSC-187-SS
304 rustfritt stål--3 / 16 "-3 / 16 "-508NOK
RFQ
J
MSC-750-S
Stål--3 / 4 "-3 / 4 "-770NOK
RFQ
J
MSC-100-S
Stål--1"-1"-943NOK
RFQ
J
MSC-625-S
Stål--5 / 8 "-5 / 8 "-661NOK
RFQ
J
MSC-500-S
Stål--1 / 2 "-1 / 2 "-605NOK
RFQ
H
MSC-375-S
Stål--3 / 8 "-3 / 8 "-597NOK
RFQ
I
MSC-187-S
Stål--3 / 16 "-3 / 16 "-497NOK
RFQ
J
MSC-250-S
Stål--1 / 4 "-1 / 4 "-515NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?