Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN-PRODUKTER MSC075-10 med spor, erstatningspakke, C 075 x 4 x 4 tommer, PK 10 | AC2YDJ 2NZP9

MAUDLIN PRODUCTS MSC075-10 Spaltet Shim, erstatningspakke, C .075 x 4 x 4 tommer, PK 10

På lager
Vare: AC2YDJ Modell: MSC075-10Kryssreferanse: 2NZP9
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
1 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse7 / 8 "
Lengde4"
Materiale300-serien rustfritt stål
Rockwell HardnessB80-90
StørrelseC
Slot Dybde2.75 "
Slotbredde1.25 "
Fanehøyde3 / 4 "
Fanebredde2-1 / 4 "
Temperglødet
Tykkelse1.905mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0020 "
typenMed Tab
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326190080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessSlotbreddeTemperTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN-PRODUKTER MSC001-20 med spor, erstatningspakke, C 001 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YCY 2NZN8 MSC001-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "708NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC002-20 med spor, erstatningspakke, C 002 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 MSC002-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "605NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC003-20 med spor, erstatningspakke, C 003 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDA 2NZP1 MSC003-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.076mm+/- 0.0002 "665NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC004-20 med spor, erstatningspakke, C 004 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 MSC004-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "605NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC005-20 med spor, erstatningspakke, C 005 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDC 2NZP3 MSC005-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "605NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC010-20 med spor, erstatningspakke, C .010 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDD 2NZP4 MSC010-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "648NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC015-20 med spor, erstatningspakke, C 015 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDE 2NZP5 MSC015-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC075-10 Spaltet Shim, erstatningspakke, C .075 x 4 x 4 tommer, PK 10
1 174 NOK / enhet