PARKER Kvinnelig kontakt, bluss, messing


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: SAE J512 , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
46F-3-2
Bluss x FNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10669NOK
A
46F-6-2
Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10866NOK
A
46F-10-8
Bluss x FNPT7 / 8-1445 Degrees-650 psi1 / 2 "5 / 8 "101 384 NOK
A
46F-8-8
Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi1 / 2 "1 / 2 "101 078 NOK
A
46F-6-6
Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi3 / 8 "3 / 8 "10696NOK
A
46F-4-2
Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees-1400 psi1 / 8 "1 / 4 "10301NOK
A
46F-8-4
Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees3 / 4 "450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "101 089 NOK
A
46F-6-8
Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees1"450 til 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "101 465 NOK
A
46F-5-2
Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10678NOK
A
46F-4-6
Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees13 / 16 "450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10949NOK
A
46F-4-4
Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10568NOK
A
46F-8-12
Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi3 / 4 "1 / 2 "102 205 NOK
A
46F-8-6
Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi3 / 8 "1 / 2 "1704NOK
A
46F-6-4
Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi1 / 4 "3 / 8 "10522NOK
A
46F-5-4
Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10788NOK
B
461FHD-4-2
Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted17 / 32 "1400 psi1 / 8 "1 / 4 "10624NOK
B
461FHD-6-4
Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted3 / 4 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "101 542 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?