Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 46F-4-4 hunnkontakt, 1/4 tommers størrelse, messing | AB3TYA 1VDV5

PARKER 46F-4-4 hunnkontakt, 1/4 tommers størrelse, messing

På lager
Vare: AB3TYA Modell: 46F-4-4Kryssreferanse: 1VDV5
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
568NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x FNPT
Flare trådstørrelse7 / 16-20
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press450 til 2800 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker 46F-4-4 hunnkopling designet for bruk med gass- og høytrykksledninger for å skape en positiv tetning, når den er komprimert mellom mutteren og røret, og motstå mekaniske trekk
    • 45-graders fakkelvinkel forenkler sammenkobling med hanngjengen for en vanntett tilkobling i HVAC-systemer og rør- eller vakuumledninger
    • Messingkonstruksjon gir duktilitet og korrosjonsmotstand mens den koniske enden tillater gjentatt tilkobling og frakobling, uten å påvirke tetningsmassene
    • Gir et alternativ til armaturer av loddetype for å unngå brannfare ved bruk i kompakte rom
    • Oppfyller kravene til SAE J512 og J513

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 46F-3-2 hunnkontakt, 3/16 tommers størrelse, messing | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Bluss x FNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10669NOK
PARKER 46F-4-6 hunnkontakt, 3/8 tommers størrelse, messing | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees13 / 16 "450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10949NOK
PARKER 46F-5-2 hunnkontakt, 1/8 tommers størrelse, messing | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10678NOK
PARKER 46F-5-4 hunnkontakt, 1/4 tommers størrelse, messing | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10788NOK
PARKER 46F-6-2 hunnkontakt, 3/8 tommers størrelse, messing | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10866NOK
PARKER 46F-6-8 hunnkontakt, 1/2 tomme, messing | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees1"450 til 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "101 465 NOK
PARKER 46F-8-4 hunnkontakt, 1/4 tommers størrelse, messing | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees3 / 4 "450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "101 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 46F-4-4 hunnkontakt, 1/4 tommers størrelse, messing
568NOK /pakke