Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 46F-6-4 hunnkontakt, 3/8 tommers størrelse, messing | AC2YJV 2P187

PARKER 46F-6-4 hunnkontakt, 3/8 tommers størrelse, messing

På lager
Vare: AC2YJV Modell: 46F-6-4Kryssreferanse: 2P187
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
522NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x FNPT
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 46F-3-2 hunnkontakt, 3/16 tommers størrelse, messing | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Bluss x FNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10669NOK
PARKER 46F-4-4 hunnkontakt, 1/4 tommers størrelse, messing | AB3TYA 1VDV5 46F-4-4Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10568NOK
PARKER 46F-4-6 hunnkontakt, 3/8 tommers størrelse, messing | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees13 / 16 "450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10949NOK
PARKER 46F-5-2 hunnkontakt, 1/8 tommers størrelse, messing | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10678NOK
PARKER 46F-5-4 hunnkontakt, 1/4 tommers størrelse, messing | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10788NOK
PARKER 46F-6-2 hunnkontakt, 3/8 tommers størrelse, messing | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10866NOK
PARKER 46F-6-8 hunnkontakt, 1/2 tomme, messing | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees1"450 til 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "101 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 46F-6-4 hunnkontakt, 3/8 tommers størrelse, messing
522NOK /pakke