Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN-PRODUKTER MSC003-20 med spor, erstatningspakke, C 003 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDA 2NZP1

MAUDLIN PRODUCTS MSC003-20 Spaltet Shim, erstatningspakke, C .003 x 4 x 4 tommer, PK 20

På lager
Vare: AC2YDA Modell: MSC003-20Kryssreferanse: 2NZP1
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse7 / 8 "
Lengde4"
Materiale300-serien rustfritt stål
Rockwell HardnessC35-45
StørrelseC
Slot Dybde2.75 "
Slotbredde1.25 "
Fanehøyde3 / 4 "
Fanebredde2-1 / 4 "
TemperFullt hardt
Tykkelse0.076mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "
typenMed Tab
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326190080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessSlotbreddeTemperTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN-PRODUKTER MSC001-20 med spor, erstatningspakke, C 001 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YCY 2NZN8 MSC001-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "755NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC002-20 med spor, erstatningspakke, C 002 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 MSC002-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "692NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC004-20 med spor, erstatningspakke, C 004 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 MSC004-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "699NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC005-20 med spor, erstatningspakke, C 005 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDC 2NZP3 MSC005-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "703NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC010-20 med spor, erstatningspakke, C .010 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDD 2NZP4 MSC010-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "729NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC015-20 med spor, erstatningspakke, C 015 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDE 2NZP5 MSC015-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "836NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC020-20 med spor, erstatningspakke, C 020 x 4 x 4 tommer, PK 20 | AC2YDF 2NZP6 MSC020-20300-serien rustfritt stål-C35-451.25 "Fullt hardt0.508mm+/- 0.0005 "869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC003-20 Spaltet Shim, erstatningspakke, C .003 x 4 x 4 tommer, PK 20
703NOK / enhet