Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHIEF C273446 Hydraulisk retningsventil | AD6MQJ 46C516

CHIEF C273446 Hydraulisk retningsventil

På lager
Vare: AD6MQJ Modell: C273446Kryssreferanse: 46C516
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
3 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Justerbar PSI-rekkevidde1000 til 2750
Flytekapasitet25 GPM
Høyde3"
Innløp / utløp NPT3/4 tommer
Lengde9"
Maks. Press2750 PSI
NPT-port1/2 tommer
Avlastningsventilområde1000 til 2750 PSI
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.65
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481200010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Senter (Tandem)
    • Spoleaksjon (manuell)
    • Spoler (1)
    • Veier (4)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsetypenPris
CHIEF 2P80 Hydraulisk retningsventil 2 spole | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--5 144 NOK
CHIEF 2P40A1A1 Hydraulisk retningsventil 4 veier 2 spoler | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-joystick5 463 NOK
CHIEF 3P40 Hydraulisk retningsventil 4 veier 3 spoler | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-spaken5 485 NOK
CHIEF 4P40 Hydraulisk retningsventil 4 veier 4 spoler | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-spaken6 934 NOK
CHIEF DO3S-2C-12D-35 retningsventil DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid operert3 437 NOK
CHIEF D03S-2C-115A-35 Retningsventil DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid operert3 701 NOK
CHIEF D05S-2C-12D-35 retningsventil DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid operert5 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF C273446 Hydraulisk retningsventil
3 977 NOK / enhet