Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BJA36060 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic, 3 Poles, 60 A | CE6GTX

SQUARE D BJA36060 Strømbryter, termisk magnetisk, 3 poler, 60 A

På lager
Vare: CE6GTX Modell: BJA36060

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
14 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeBJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8855
Skipets høyde (cm)12.4
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.29
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA36060 PowePact effektbryter for beskyttelse mot feilstrøm i tavler og tavler
    • Ikke-utskiftbar, termisk magentisk turenhet for tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • 3-fase tilkobling med 3-polet konfigurasjon og en maksimal avbruddskapasitet på 100 kA ved 208 Y / 120 VAC
    • Har I-Line plugg i og lastesko terminaler for enkel installasjon og reparasjon
    • Oppfyller CSA, IEC, CE og UL standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260213 116 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 162 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110384 554 NOK
SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT BJA3602525316 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA36060 Strømbryter, termisk magnetisk, 3 poler, 60 A
14 565 NOK / enhet