Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT

SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V

På lager
Vare: CE6GTT Modell: BJA36025
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
16 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps25
RammetypeBJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9035
Skipets høyde (cm)12.4
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA36025 DIN-skinnemontert effektbryter egnet for å forhindre skade på utstyr forårsaket av kortslutning og overbelastning
    • Termisk-magnetisk tur reagerer umiddelbart mot kraftige strømstøt, men unngår å snuble ved mild overbelastning
    • I-Line stil plug-in design for enkel installasjon i kompakte tavler
    • Kan romme kobber- og aluminiumsledninger mellom 14 og 2 AWG
    • IEC-godkjent, UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260213 116 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 162 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110384 554 NOK
SQUARE D BJA260902 Strømbryter, 65kAIC ved 480 / 277VAC, 2 poler, 90A | CE6GTU BJA26090290214 162 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V
16 215 NOK / enhet