SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN

SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk

Vare: CE6GTN Modell: BJA260602
12 135 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeBJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA260602 Type BJA effektbryter designet for å beskytte mot overstrømbelastninger eller kortslutninger
    • Har en ikke-utskiftbar, termisk-magnetisk tur som gir både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner som er egnet for omvendt mating.
    • Har I-Line plug-in og lastesko terminaler som gir enkel installasjon og reparasjoner
    • 2-polet, enfaset konfigurasjon med 70 A standard strømstyrke med en maksimal avbruddskapasitet på 65 kAIC ved 480 VAC
    • Oppfyller UL, IEC og CE standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA26070270214 151 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 151 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110327 588 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT BJA3602525315 260 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260902 Strømbryter, 65kAIC ved 480 / 277VAC, 2 poler, 90A | CE6GTU BJA26090290214 151 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk
12 135 NOK / enhet