PRINCE RD512CA5A4B1 Ventil 4-veis 3/4 tommers Npt | AF2PVQ 6X845

PRINCE RD512CA5A4B1 Ventil 4-veis 3/4 tommer Npt

På lager
Vare: AF2PVQ Modell: RD512CA5A4B1Kryssreferanse: 6X845

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Justerbar PSI-rekkevidde1500-3000
Flytekapasitet30 GPM
Høyde3.25 "
Innløp / utløp NPT3/4 tommer
Lengde10 "
Maks. Press3000 psi
NPT-port1/2 tommer
Avlastningsventilområde1500 til 3000 PSI
typenMonoblokk
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.57
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Senter (Tandem)
    • Snelleaksjon (fjærsenter til nøytral)
    • Spoler (1)
    • Veier (4)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
PRINCE RD512CB5A4B1 Ventil 4 -veis 3/4 tommer Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "4 619 NOK
PRINCE RD2575T4EDA1 Ventil 4-veis 3/4 tommers Npt | AF2NHJ 6W565 RD2575T4EDA12.375 "8"3.88 "3 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RD512CA5A4B1 Ventil 4-veis 3/4 tommer Npt
4 092 NOK / enhet