Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE RD2575T4EDA1 Ventil 4-veis 3/4 tommers Npt | AF2NHJ 6W565

PRINCE RD2575T4EDA1 Ventil 4-veis 3/4 tommer Npt

På lager
Vare: AF2NHJ Modell: RD2575T4EDA1Kryssreferanse: 6W565
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
2 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Justerbar PSI-rekkevidde1000-2750
Flytekapasitet20 GPM
Høyde2.375 "
Innløp / utløp NPT3/4 tommer
Lengde8"
Maks. Press3000 psi
NPT-port1/2 tommer
Avlastningsventilområde1000 til 2750 PSI
typenMonoblokk
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Senter (Tandem)
    • Spole Action (3 Position Detent)
    • Spoler (1)
    • Veier (4)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
PRINCE RD512CB5A4B1 Ventil 4 -veis 3/4 tommer Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "4 345 NOK
PRINCE RD512CA5A4B1 Ventil 4-veis 3/4 tommers Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "3 746 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RD2575T4EDA1 Ventil 4-veis 3/4 tommer Npt
2 978 NOK / enhet