BRADLEY S19224-serien, øye- / ansiktsvaskstasjon


Bradley S19224-serien øye-/ansiktsvaskestasjoner skaper en jevn vannstrøm for å skylle ut irriterende stoffer fra øynene/ansiktet for å forhindre skader. Disse enhetene er til fordel for laboratorier, kjemiske anlegg og andre arbeidsplasser som er utsatt for farlige kjemikalier.

filtre
Dybde: 13.25 " , Øyeskyll aktiveres av: Flagg trykkhåndtak , Tilpasningsmateriale: Forkrommet messing , Passende størrelse: 1/2 "NPT Kvinne , Hoveddia.: 1.5 " , Høyde: 14.63 " , Montering: Wall , Bredde: 15.5 "
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
S19224PDCFWZ
-5 520 NOK
B
S19224FWZS
-11 537 NOK
C
S19224DCFWZS
-16 464 NOK
D
S19224TPT
-5 345 NOK
E
S19224DCRPT
-7 935 NOK
F
S19224PZ
-8 412 NOK
G
S19224TZ
-5 316 NOK
H
S19224DCFWZ
-8 139 NOK
I
S19224Y
-8 986 NOK
J
S19224TZS
-12 978 NOK
E
S19224DCRPTZ
-8 587 NOK
K
S19224TPTZS
-13 397 NOK
L
S19224SC
-15 656 NOK
M
S19224FWZ
-4 118 NOK
N
S19224FWPT
-4 235 NOK
O
S19224DCRPTZS
-16 882 NOK
P
S19224FWPTZS
-11 956 NOK
L
S19224SCZ
-15 656 NOK
Q
S19224SSZ
-13 066 NOK
R
S19224SS
-13 056 NOK
F
S19224P
-7 779 NOK
I
S19224YZ
-9 726 NOK
S
S19224PDCFWZS
-12 754 NOK
N
S19224FWPTZ
-4 585 NOK
T
S19224YZS
-17 048 NOK
D
S19224TPTZ
-5 783 NOK
U
S19224PDCFW
Sølv6 601 NOK
M
S19224FW
Gul5 648 NOK

Egenskaper

  • Bradley S19224-serien øye-/ansiktsvaskestasjoner er kompakte enheter og passer lett inn i ethvert arbeidsmiljø.
  • Disse nødøyeskylleenhetene har Halo øyeskyllesystem som skyller øynene fullstendig med en optimal sikker hastighet.
  • De betjenes av et ergonomisk, godt synlig skyvehåndtak for å gi effektiv dekning og spraymønster.
  • Støvdekslene beskytter disse vaskestasjonene og åpner kun når enheten er aktivert.
  • Deres innebygde sil reduserer ruskkonsentrasjonen for å forhindre tilstopping.
  • Utvalgte modeller har galvaniserte stålrør dekket med Bradtect gul sikkerhetsbelegg for å gjøre dem godt synlige.

Kompatible tilbehør

  • Bradley blandeventiler: Disse blandeventilene er avgjørende for å blande varmt og kaldt vann for å oppnå en perfekt oppvarmet vannstrøm for øyeskylling.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de sikre strømningsforholdene i øyeskylleenheter?

En sikker strømningstilstand er et tilførselstrykkområde på 30 til 90 psi.

Hva er fordelen med barrierefri design?

Den barrierefrie designen gjør de veggmonterte øyeskylleenhetene fullt tilgjengelige for rullestolbrukere.

Hvordan takler denne øyeskylleenheten vannforurensning?

Bradley vaskestasjoner har en selvdrenerende AquaDuct som fjerner stående vann fra sprøytehodet og reduserer risikoen for forurenset stillestående vann.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?