AUTONICS Fiberoptiske sensorer


filtre
Dybde: 2.874 " , Vise: LED , Elektrisk forbindelse: 2 m, 4 ledningskabler , Høyde: 1.535 " , IP-vurdering: Ikke rangert , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Driftsfrekvens: 1000 Hz , Driftstemp. Område: 14 grader til 122 grader F , Strømkilde: 12 til 24 VDC , Responstid: 1.0 msek. , Bredde: 0.591 "
StilModellKrets typePris (eks. mva)
A
BF3RX
NPN1 776 NOK
A
BF3RX-P
PNP1 753 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?