Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BF3RX fiberoptisk fotoelektrisk sensor Npn | AC6DED 32W383

AUTONICS BF3RX fiberoptisk fotoelektrisk sensor Npn

På lager
Vare: AC6DED Modell: BF3RXKryssreferanse: 32W383
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
1 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk sensor, lys eller mørk på
Krets typeNPN
Dybde2.874 "
ViseLED
Elektrisk forbindelse2 m, 4 ledningskabler
Høyde1.535 "
IP RatingIkke rangert
Maks. Last inn strøm200mA
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC1000 Hz
Driftstemp. Område14 grader til 122 grader F
Strømkilde12 til 24 VDC
Responstid1.0 msek.
Bredde0.591 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode9013809000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellKrets typePris
AUTONICS BF3RX-P Fiberoptisk fotoelektrisk sensor Pnp | AC6DEE 32W384 BF3RX-PPNP1 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BF3RX fiberoptisk fotoelektrisk sensor Npn
1 776 NOK / enhet