VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation er en av industrilederne innen produksjon og distribusjon av materialhåndteringsutstyr. Hovedkvarteret er lokalisert i Angola, Indiana og Vestil tilbyr et bredt utvalg av materialhåndtering, sikkerhet og ergonomisk utstyr, som for eksempel støtfangere, rekkverk, gangramper, rullende stiger og gaffeltrucker. Les mer

filtre

Materialhåndtering

Sikkerhet

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Håndverktøy

VVS og kjøling

Elektrisk

maskinvare

Sikkerhet

Hydraulikk

Plumbing

Elektroverktøy

Rengjøring

Utendørs utstyr

Pumps

Belysning

Pneumatikk

Lim Tetningsmidler og tape

Møbelgjestfrihet og matservice

Fasteners

Sveising

Lab forsyninger

Malingsutstyr og forsyninger

kraftoverføring

maskinering

Kontorrekvisita

Motorer

Smøring

Materialhåndtering filtre

transportørerVis alle

  • Ball Transfer Tabeller

    Metall-/polymerkuleoverføringsplattformer og -strimler som brukes for å gi en friksjonsfri overflate for transport av gjenstander på hydrauliske/mekaniske stolpebord og motoriserte transportører

  • Gravity Transportbånd
  • valser

Lagrings- og transportvognerVis alle

Vekter og vekterVis alle

  • Benk- og gulvvekter

    Inkluderer balanse-, plattform- og gulvvekter som kan veie laster opp til 20000 XNUMX lb. Tilgjengelig i analoge og digitale varianter. Utvalgte modeller er utstyrt med nedfellbare ramper for å kjøre palletrucker, dukker eller vogner

  • Kranvekter og dynamometre
  • Skala tilbehør

Løftemagneter og sugekoppløftereVis alle

  • Løftemagneter under kroken

    Magnetiske løftere designet for individuell bruk eller i forbindelse med spredebjelker for å løfte stålplater, bolter, blokker eller beholdere uten behov for ekstra stropper, kroker eller kabler. Ha et driftstemperaturområde på -40 til 80 grader C

  • Manuelle løftemagneter
1...45

Om VESTIL

Siden 1958 har Vestil produsert materialhåndterings-, ergonomisk- og sikkerhetsutstyr for bruk i lager-, marine-, emballasje- og bilindustrien. Den omfattende Vestil-katalogen inkluderer lastebrygger, trommelløftere, hoppere, plattformer, sakseløftebord, reoler, stiger og vekter. Vestil Pallet Masters/Servere brukes som et alternativ til gaffeltrucker og er designet for å eliminere behovet for manuell løfting eller flytting av både skrens og paller med/uten underkonstruksjon. Disse pallekontakter har en kraftdrevet trekkraft (PTDS-E), som inkluderer en gasskontroll og en automatisk nødbryter for å redusere arbeidsskader og tretthet. Vestil middels plikt 10 graders skrå armer er ideelle for manuelle lasteoperasjoner i varehus, monteringsstasjoner og prosessanlegg, der varer ikke forblir stasjonære. Disse utkragende stativene har en åpen design for enkel tilgjengelighet for gaffeltrucker og lepper for å forhindre at lasten faller av. De er svært holdbare og kan justeres helt opp og ned over hele lengden, og øker dermed deres allsidighet. Velg fra et bredt utvalg av de nevnte produktene, samt gjenstander som gjenvinningsutstyr for spraybokser, luftsirkulatorer, søppelskap, dukker, rullehjul og håndtrucker, på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Levering

Vestil-produkter har en tendens til å være klumpete og er ikke egnet for budlevering. Portalkraner, taljer, ståltrakter, pullerter, trommelløftere og stiger fra Vestil har høy dimensjonsvekt. Derfor er disse Vestil-varene kun egnet for luft- eller sjøfrakt.

Store handelsnavn

Automatiske Ørnenebbløftere

Gaffeltruckførere kan enkelt sikre, flytte og frigjøre tromler via Vestil Automatic Eagle Beak trommelløfters tidstestede design, uten å måtte forlate setene. Toppleppen på trommelen må være stro...Les meg 

PRAIL vogner

Vestil PRAIL-vogner er designet for å trygt og effektivt transportere og oppbevare Vestil folkekontrollbarrierer. Disse enhetene har en avtagbar feste som kan monteres i hver ende av c...Les meg 

VESTIL Konkurransefordeler

Spesialitet flytende belegg

  • Steel-It: I applikasjoner som krever tilfeldig beskyttelse mot matkontakt, gir polyuretanbelegg et kostnadseffektivt alternativ. Dette FDA-godkjente belegget kan brukes til mild nedvasking.
  • LINE-X spray på polyurea/polyuretanbelegg: Polyureabelegg har flere bruksområder i bilindustrien, konstruksjon, landbruk og militær/forsvarsindustri. Polyurea er motstandsdyktig mot slag, slitasje og kjemikalier, inkludert motstand fra bassengklor, bildrivstoff, diesel, maling, blekemidler, organiske løsemidler og gjødsel.
  • ZRC kaldgalvanisert sammensatt belegg: ZRC-belegg gir utmerket korrosjonsbestandighet og beskyttelse i de fleste vaskeapplikasjoner. Den sinkrike finishen er en akseptabel erstatning for varmgalvanisering og reparasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Vil Vestil DCT-2000 fungere med en 30 gallon trommel?

Vestil tilbyr en adapter for 30 gallon trommer. Vestil FDC-30 vil fungere med DCT-2000 taljemonterte trommelbærere / rotatorer for å romme 30 gallon fat.

Vil Vestil MWP-SPIN fungere med Vestil MWP-550?

Ja, både Vestil MWP-550-DC og MWP-SPIN kan fungere sammen.

Hvilken type gummi er Vestil platespillere laget av?

Vestil TT-30-RTP platespillere er laget av 15 % naturgummi, 18 % syntetisk gummi, 48 % resirkulert gummi og 19 % tilsetningsstoffer.

Hvilken type I-bjelke brukes på portalkraner i stål med justerbar høyde?

W-bjelker brukes på Vestil justerbare portalkraner i stål.

Merke eksklusive produkter