VESTIL A-LIFT-serien håndvinsjløftetrucker, grenseoverskridende design


filtre
Farge: Sølv , Gaffelhøyde: 1 3 / 4 " , Gaffellengde: 22 7 / 16 " , Gaffelheving per håndsveivrotasjon: 1" , Gaffeltykkelse: 1.75 " , Gaffelbredde: 4" , Rammemateriale: Stål , Forhjulstype: Sving , Håndtakslengde: 18.63 " , Håndtaksmateriale: Stål , Materiale: Aluminium, stål , Strømkilde: Hånd
StilModellSakInnvendig grensebreddeKapasitetDybdeLøftehøyde Maks.Maks. Justerbar gaffelbreddeMaks. GaffelhøydeUtvendig grensebreddePris (eks. mva)
A
A-LIFT-R-HP
Håndvinsj løfter12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "23 266 NOK
B
A-lift-r
Inverterbar gaffelmateriellløft12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "20 301 NOK
C
A-LIFT-S
Inverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "til 43 7/8"19 971 NOK
D
A-LIFT-S-HP
Inverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "til 43 7/8"24 139 NOK
E
A-LIFT-S-EHP
Inverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "til 43 7/8"23 165 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?