VESTIL A-LIFT-R-HP håndvinsjløftebil, fast grense, 400 lb.., sølv

På lager
Vare: AG7LTH Modell: A-LIFT-R-HP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj løfter
Kapasitet400 lbs.
FARGESølv
Dybde35 "
utformingstandard
Gaffelhøyde1 3 / 4 "
Gaffellengde22 7 / 16 "
Gaffel senket høyde3.5 "
Gaffel Utenfor Dia.20 7 / 8 "
Gaffelheving per håndsveivrotasjon1"
Gaffel salbredde20.88 "
Gaffeltykkelse1.75 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Forhjul Dia.2"
ForhjulstypeSving
Handle Lengde18.63 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde67.31 "
Innvendig grensebredde12 3 / 4 "
Lengde35 "
Løftehøyde gaffel ned97 "
Løftehøyde gaffel opp117 "
Løftehøyde Maks.97 "
Senket høyde3 1/2" eller 23 1/2"
MaterialeAluminium, stål
Maks. Justerbar gaffelbredde20.88 "
Maks. Gaffelhøyde117 "
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.20.875 "
Utvendig grensebredde20 7 / 8 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde med gaflene ned97 "
Hevet høyde med gaflene opp117 "
Bakhjul Dia.8"
Bredde24.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.35
Skipets høyde (cm)170.97
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)63.02
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakInnvendig grensebreddeKapasitetDybdeLøftehøyde Maks.Maks. Justerbar gaffelbreddeMaks. GaffelhøydeUtvendig grensebreddePris
VESTIL A-LIFT-R W Inch Lift Truck, fast grense, 500 Lb. Kapasitet | AG7LTG A-lift-rInverterbar gaffelmateriellløft12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "20 301 NOK
VESTIL A-LIFT-S W Inch Lift Truck, Juster Straddle, 500 Lb. Kapasitet | AG7LTJ A-LIFT-SInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "til 43 7/8"19 971 NOK
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Juster Straddle, 350 Lb. Kapasitet | AG7LTK A-LIFT-S-EHPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "til 43 7/8"23 165 NOK
RFQ
VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Juster Straddle, 400 Lb. Kapasitet | AG7LTL A-LIFT-S-HPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "til 43 7/8"24 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL A-LIFT-R-HP håndvinsjløftebil, fast grense, 400 lb.., sølv
29 404 NOK / enhet