VESTIL A-LIFT-S W-tommers løftetruck, juster grenseoverflaten, 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7LTJ Modell: A-LIFT-S

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverterbar gaffelløfter
Kapasitet500 lbs.
FARGESølv
Dybde42.5 "
utformingstraddle
Gaffelhøyde1 3 / 4 "
Gaffellengde22 7 / 16 "
Gaffel senket høyde1.25 "
Gaffel Utenfor Dia.20 7 / 8 "
Gaffelheving per håndsveivrotasjon1"
Gaffel salbredde29 "
Gaffeltykkelse1.75 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Forhjul Dia.2"
ForhjulstypeSving
Handle Lengde18.63 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde67.31 "
Innvendig grensebredde21 3/4 "til 36 1/4"
Lengde42.5 "
Løftehøyde gaffel ned47-1 / 4 tommer
Løftehøyde gaffel opp68-7 / 8 tommer
Løftehøyde Maks.47.25 "
Senket høyde1 1/4" eller 21 1/4"
MaterialeAluminium, stål
Maks. Justerbar gaffelbredde43.88 "
Maks. Gaffelhøyde68.88 "
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.20.875 "
Utvendig grensebredde29 "til 43 7/8"
StrømkildeHånd
Hevet høyde med gaflene ned47 1 / 4 "
Hevet høyde med gaflene opp68 7 / 8 "
Bakhjul Dia.8"
Bredde43.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)170.97
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)111.44
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Produktvarianter

ProduktModellSakInnvendig grensebreddeKapasitetDybdeLøftehøyde Maks.Maks. Justerbar gaffelbreddeMaks. GaffelhøydeUtvendig grensebreddePris
VESTIL A-LIFT-R W Inch Lift Truck, fast grense, 500 Lb. Kapasitet | AG7LTG A-lift-rInverterbar gaffelmateriellløft12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "20 301 NOK
VESTIL A-LIFT-R-HP håndvinsjløftebil, fast grense, 400 Lb.., sølv | AG7LTH A-LIFT-R-HPHåndvinsj løfter12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "23 266 NOK
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Juster Straddle, 350 Lb. Kapasitet | AG7LTK A-LIFT-S-EHPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "til 43 7/8"23 165 NOK
VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Juster Straddle, 400 Lb. Kapasitet | AG7LTL A-LIFT-S-HPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "til 43 7/8"24 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL A-LIFT-S W-tommers løftetruck, juster grenseoverflaten, 500 Lb. Kapasitet
19 971 NOK / enhet