VESTIL A-LIFT-R W Inch Lift Truck, fast grense, 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7LTG Modell: A-LIFT-R

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverterbar gaffelmateriellløft
Kapasitet500 lbs.
FARGESølv
Dybde35.125 "
utformingstandard
Gaffelhøyde1 3 / 4 "
Gaffellengde22 7 / 16 "
Gaffel senket høyde3.5 "
Gaffel Utenfor Dia.20 1 / 2 "
Gaffelheving per håndsveivrotasjon1"
Gaffel salbredde20.5 "
Gaffeltykkelse1.75 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Forhjul Dia.2"
ForhjulstypeSving
Handle Lengde18.63 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde68.75 "
Innvendig grensebredde12 1 / 2 "
Lengde35.13 "
Løftehøyde gaffel ned47 inn.
Løftehøyde gaffel opp67 inn.
Løftehøyde Maks.47 "
Senket høyde3 1/2" eller 23 1/2"
MaterialeAluminium, stål
Maks. Justerbar gaffelbredde20.5 "
Maks. Gaffelhøyde67 "
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.20-1 / 2 "
Utvendig grensebredde20 1 / 2 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde med gaflene ned47 "
Hevet høyde med gaflene opp67 "
Bakhjul Dia.8"
Bredde23.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.2
Skipets høyde (cm)174.63
Skipets lengde (cm)89.22
Skipets bredde (cm)60.8
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakInnvendig grensebreddeKapasitetDybdeLøftehøyde Maks.Maks. Justerbar gaffelbreddeMaks. GaffelhøydeUtvendig grensebreddePris
VESTIL A-LIFT-R-HP håndvinsjløftebil, fast grense, 400 Lb.., sølv | AG7LTH A-LIFT-R-HPHåndvinsj løfter12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "23 266 NOK
VESTIL A-LIFT-S W Inch Lift Truck, Juster Straddle, 500 Lb. Kapasitet | AG7LTJ A-LIFT-SInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "til 43 7/8"19 971 NOK
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Juster Straddle, 350 Lb. Kapasitet | AG7LTK A-LIFT-S-EHPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "til 43 7/8"23 165 NOK
VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Juster Straddle, 400 Lb. Kapasitet | AG7LTL A-LIFT-S-HPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "til 43 7/8"24 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL A-LIFT-R W Inch Lift Truck, fast grense, 500 Lb. Kapasitet
20 301 NOK / enhet